Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAX1023Z

  • ERIKS:13180597
  • Hersteller:NAX1023Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,24 €/ Stückexkl. MwSt

43,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAX..Z
Hersteller ID
NAX1023Z
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja