Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NAXI723

  • ERIKS:13180644
  • Hersteller:NAXI723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,20 €/ Stückexkl. MwSt

41,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI
Hersteller ID
NAXI723
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein