Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NAXI6040

  • ERIKS:13180642
  • Hersteller:NAXI6040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

210,09 €/ Stückexkl. MwSt

245,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI
Hersteller ID
NAXI6040
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein