Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NAXI5040

  • ERIKS:13180640
  • Hersteller:NAXI5040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,18 €/ Stückexkl. MwSt

169,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI
Hersteller ID
NAXI5040
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein