Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NAXI4535

  • ERIKS:13180638
  • Hersteller:NAXI4535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,91 €/ Stückexkl. MwSt

136,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI
Hersteller ID
NAXI4535
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein