Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NAXI3532

  • ERIKS:13180634
  • Hersteller:NAXI3532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,50 €/ Stückexkl. MwSt

107,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI
Hersteller ID
NAXI3532
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
32 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein