Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NAXI2030

  • ERIKS:13180628
  • Hersteller:NAXI2030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,25 €/ Stückexkl. MwSt

63,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI
Hersteller ID
NAXI2030
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein