Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NAXI1223

  • ERIKS:13180622
  • Hersteller:NAXI1223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,49 €/ Stückexkl. MwSt

42,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI
Hersteller ID
NAXI1223
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein