Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAXI923Z

  • ERIKS:13180647
  • Hersteller:NAXI923Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,20 €/ Stückexkl. MwSt

48,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI..Z
Hersteller ID
NAXI923Z
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja