Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAXI6040Z

  • ERIKS:13180643
  • Hersteller:NAXI6040Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

247,27 €/ Stückexkl. MwSt

289,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI..Z
Hersteller ID
NAXI6040Z
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
96.5 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja