Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAXI4535Z

  • ERIKS:13180639
  • Hersteller:NAXI4535Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,24 €/ Stückexkl. MwSt

161,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI..Z
Hersteller ID
NAXI4535Z
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
71.5 mm
Breite
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja