Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAXI3532Z

  • ERIKS:13180635
  • Hersteller:NAXI3532Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,28 €/ Stückexkl. MwSt

126,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI..Z
Hersteller ID
NAXI3532Z
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
61 mm
Breite
32 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja