Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAXI2030Z

  • ERIKS:13180629
  • Hersteller:NAXI2030Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,17 €/ Stückexkl. MwSt

75,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI..Z
Hersteller ID
NAXI2030Z
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
43 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja