Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAXI1425Z

  • ERIKS:13180625
  • Hersteller:NAXI1425Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,10 €/ Stückexkl. MwSt

53,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI..Z
Hersteller ID
NAXI1425Z
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja