Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAXI1223Z

  • ERIKS:13180623
  • Hersteller:NAXI1223Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,71 €/ Stückexkl. MwSt

49,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAXI..Z
Hersteller ID
NAXI1223Z
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja