Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFS6FV

  • ERIKS:13179878
  • Hersteller:CFS6FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,95 €/ Stückexkl. MwSt

71,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFS..FV
Rollendurchmesser
12 mm
Rollenbreite
7 mm
Rollenlänge
21.5 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager