Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFS5FV

  • ERIKS:13179873
  • Hersteller:CFS5FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,96 €/ Stückexkl. MwSt

78,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFS..FV
Rollendurchmesser
10 mm
Rollenbreite
6 mm
Rollenlänge
18 mm
Bolzendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5x0.8
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager