Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFS2FV

  • ERIKS:13179856
  • Hersteller:CFS2FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,67 €/ Stückexkl. MwSt

108,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFS..FV
Rollendurchmesser
4.5 mm
Rollenbreite
2.5 mm
Rollenlänge
8.5 mm
Bolzendurchmesser
2 mm
Gewindegröße
M 2x0.4
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager