62,88 €/ Stückexkl. MwSt
73,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFS..FW |
Rollendurchmesser | 12 mm |
Rollenbreite | 7 mm |
Rollenlänge | 22.5 mm |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6x1 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |