Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CFS3FW

  • ERIKS:13179862
  • Hersteller:CFS3FW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,14 €/ Stückexkl. MwSt

100,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFS..FW
Rollendurchmesser
6 mm
Rollenbreite
4 mm
Rollenlänge
12.5 mm
Bolzendurchmesser
3 mm
Gewindegröße
M 3x0.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig