29,73 €/ Stückexkl. MwSt
34,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CF-SFU |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 32 mm |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |