Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF-SFU20

  • ERIKS:13179887
  • Hersteller:CFSFU20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,87 €/ Stückexkl. MwSt

82,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF-SFU
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
50.5 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig