Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF-SFU18

  • ERIKS:13179886
  • Hersteller:CFSFU18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,08 €/ Stückexkl. MwSt

63,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF-SFU
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
46.5 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig