Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF-SFU12

  • ERIKS:13179883
  • Hersteller:CFSFU12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,09 €/ Stückexkl. MwSt

48,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF-SFU
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
35 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig