32,64 €/ Stückexkl. MwSt
38,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CF-SFU |
Rollendurchmesser | 22 mm |
Rollenbreite | 12 mm |
Rollenlänge | 33 mm |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |