Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CFS6

  • ERIKS:13179876
  • Hersteller:CFS6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,57 €/ Stückexkl. MwSt

47,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFS
Rollendurchmesser
12 mm
Rollenbreite
7 mm
Rollenlänge
21.5 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig