61,78 €/ Stückexkl. MwSt
72,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFS |
Rollendurchmesser | 4.5 mm |
Rollenbreite | 2.5 mm |
Rollenlänge | 8 mm |
Bolzendurchmesser | 2 mm |
Gewindegröße | M 2x0.4 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |