Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH64VUU

  • ERIKS:13180039
  • Hersteller:CRH64VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

408,89 €/ Stückexkl. MwSt

478,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VUU
Rollendurchmesser
101.6 mm
Rollenbreite
57.15 mm
Rollenlänge
148.3 mm
Bolzendurchmesser
50.8 mm
Gewindegröße
2-12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager