Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH64VBUU

  • ERIKS:13180038
  • Hersteller:CRH64VBUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

423,46 €/ Stückexkl. MwSt

495,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VBUU
Rollendurchmesser
101.6 mm
Rollenbreite
57.15 mm
Rollenlänge
148.3 mm
Bolzendurchmesser
50.8 mm
Gewindegröße
2-12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager