Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH56VUU

  • ERIKS:13180035
  • Hersteller:CRH56VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

347,28 €/ Stückexkl. MwSt

406,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VUU
Rollendurchmesser
88.9 mm
Rollenbreite
50.8 mm
Rollenlänge
122.65 mm
Bolzendurchmesser
44.45 mm
Gewindegröße
1.3/4 - 12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager