Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH52VUU

  • ERIKS:13180031
  • Hersteller:CRH52VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

255,20 €/ Stückexkl. MwSt

298,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VUU
Rollendurchmesser
82.55 mm
Rollenbreite
44.45 mm
Rollenlänge
109.9 mm
Bolzendurchmesser
38.1 mm
Gewindegröße
1.1/2-12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager