231,42 €/ Stückexkl. MwSt
270,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CRH..VUU |
Rollendurchmesser | 76.2 mm |
Rollenbreite | 44.45 mm |
Rollenlänge | 109.9 mm |
Bolzendurchmesser | 38.1 mm |
Gewindegröße | 1.1/2-12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |