Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH40VBUU

  • ERIKS:13180018
  • Hersteller:CRH40VBUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,49 €/ Stückexkl. MwSt

144,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VBUU
Rollendurchmesser
63.5 mm
Rollenbreite
38.1 mm
Rollenlänge
97.15 mm
Bolzendurchmesser
31.75 mm
Gewindegröße
1.1/4 - 12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager