100,60 €/ Stückexkl. MwSt
117,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CRH..VBUU |
Rollendurchmesser | 57.15 mm |
Rollenbreite | 31.75 mm |
Rollenlänge | 85 mm |
Bolzendurchmesser | 28.575 mm |
Gewindegröße | 1.1/8 - 12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |