Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH32VBUU

  • ERIKS:13180010
  • Hersteller:CRH32VBUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,23 €/ Stückexkl. MwSt

111,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VBUU
Rollendurchmesser
50.8 mm
Rollenbreite
31.75 mm
Rollenlänge
85 mm
Bolzendurchmesser
28.575 mm
Gewindegröße
1.1/8 - 12
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager