Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH30VBUU

  • ERIKS:13180006
  • Hersteller:CRH30VBUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,18 €/ Stückexkl. MwSt

82,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VBUU
Rollendurchmesser
47.625 mm
Rollenbreite
25.4 mm
Rollenlänge
71.85 mm
Bolzendurchmesser
25.4 mm
Gewindegröße
1-14
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager