Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH28VUU

  • ERIKS:13180003
  • Hersteller:CRH28VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,67 €/ Stückexkl. MwSt

69,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VUU
Rollendurchmesser
44.45 mm
Rollenbreite
25.4 mm
Rollenlänge
71.85 mm
Bolzendurchmesser
25.4 mm
Gewindegröße
1-14
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager