55,24 €/ Stückexkl. MwSt
64,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CRH..VBUU |
Rollendurchmesser | 38.1 mm |
Rollenbreite | 22.225 mm |
Rollenlänge | 62.4 mm |
Bolzendurchmesser | 22.225 mm |
Gewindegröße | 7/8-14 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |