Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH14VBUU

  • ERIKS:13179974
  • Hersteller:CRH14VBUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,18 €/ Stückexkl. MwSt

36,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VBUU
Rollendurchmesser
22.225 mm
Rollenbreite
12.7 mm
Rollenlänge
36.825 mm
Bolzendurchmesser
11.112 mm
Gewindegröße
7/16-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager