25,05 €/ Stückexkl. MwSt
29,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CRH..VUU |
Rollendurchmesser | 19.05 mm |
Rollenbreite | 12.7 mm |
Rollenlänge | 36.825 mm |
Bolzendurchmesser | 11.112 mm |
Gewindegröße | 7/16-20 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |