Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH11VUU

  • ERIKS:13179966
  • Hersteller:CRH11VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,63 €/ Stückexkl. MwSt

32,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRH..VUU
Rollendurchmesser
17.462 mm
Rollenbreite
11.112 mm
Rollenlänge
31.85 mm
Bolzendurchmesser
7.938 mm
Gewindegröße
5/16-24
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager