Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF12VUU

  • ERIKS:13179252
  • Hersteller:CF12VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,56 €/ Stückexkl. MwSt

32,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..VUU
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40.2 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager