139,81 €/ Stückexkl. MwSt
163,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CRH..VB |
Rollendurchmesser | 69.85 mm |
Rollenbreite | 38.1 mm |
Rollenlänge | 97.15 mm |
Bolzendurchmesser | 31.75 mm |
Gewindegröße | 1.1/4 - 12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |