78,97 €/ Stückexkl. MwSt
92,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CR..UU |
Rollendurchmesser | 57.15 mm |
Rollenbreite | 31.75 mm |
Rollenlänge | 84.3 mm |
Bolzendurchmesser | 22.225 mm |
Gewindegröße | 7/8-14 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |