Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CR32UU

  • ERIKS:13179944
  • Hersteller:CR32UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,01 €/ Stückexkl. MwSt

87,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CR..UU
Rollendurchmesser
50.8 mm
Rollenbreite
31.75 mm
Rollenlänge
84.3 mm
Bolzendurchmesser
22.225 mm
Gewindegröße
7/8-14
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig