Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CR30UU

  • ERIKS:13179939
  • Hersteller:CR30UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,68 €/ Stückexkl. MwSt

61,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CR..UU
Rollendurchmesser
47.625 mm
Rollenbreite
25.4 mm
Rollenlänge
71.25 mm
Bolzendurchmesser
19.05 mm
Gewindegröße
3/4-16
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig