46,21 €/ Stückexkl. MwSt
54,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CR..UU |
Rollendurchmesser | 41.275 mm |
Rollenbreite | 22.225 mm |
Rollenlänge | 61.7 mm |
Bolzendurchmesser | 15.875 mm |
Gewindegröße | 5/8-18 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |