33,86 €/ Stückexkl. MwSt
39,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CR..UU |
Rollendurchmesser | 34.925 mm |
Rollenbreite | 19.05 mm |
Rollenlänge | 52.15 mm |
Bolzendurchmesser | 12.7 mm |
Gewindegröße | 1/2-20 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |