Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CR16UU

  • ERIKS:13179910
  • Hersteller:CR16UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,24 €/ Stückexkl. MwSt

26,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CR..UU
Rollendurchmesser
25.4 mm
Rollenbreite
15.875 mm
Rollenlänge
42.7 mm
Bolzendurchmesser
11.112 mm
Gewindegröße
7/16-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig