Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF6UU

  • ERIKS:13179459
  • Hersteller:CF6UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,50 €/ Stückexkl. MwSt

25,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..UU
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
28.2 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig